曜日別特売

ダクトフレキ

ダクトフレキ - 桃陽電線ダクトフレキ - 桃陽電線ダクトフレキ - 桃陽電線ダクトフレキ - 桃陽電線ダクトフレキ - 桃陽電線ダクトフレキ - 桃陽電線
(1件のレビュー)

ダクト用部材

アイボリー寸法A(mm)75寸法D(mm)75寸法B(mm)60入数(個)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85476310DF-80S IVダクトフレキ ショート633
1,380
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
85476319DF-80L IVダクトフレキ ロング1200
1,960
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 自宅 エアコンダクト
サービス業

1Fと2Fの間に段差がありフレキになっていたが経年劣化でボロボロになったので交換してみた。
ダクトフレキの裏面を切り欠いてエアコンホースを収納して完了。
見栄えが全然良くなって大満足である。
梯子での作業は厳密には高所作業に該当するかもしれないが足場の安全を十分確認して行った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする