ダクトエンドキャップ

ダクトエンドキャップ - 桃陽電線ダクトエンドキャップ - 桃陽電線ダクトエンドキャップ - 桃陽電線

ダクト用部材
端末処理の為、エンドキャップを使用してください。
上蓋ズレ防止になります。

種別ダクトエンドキャップアイボリー寸法A(mm)86寸法D(mm)52寸法E(mm)45寸法B(mm)70寸法C(mm)95入数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85476294DE-80 IV
730
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする