フリーベース

フリーベース - 桃陽電線フリーベース - 桃陽電線フリーベース - 桃陽電線

室外機置台・エアコン架台
330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!

種別フリーベース材質PPアイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1内容量1個
注意
※室外機1台に、本品4個必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85476425SFB
オープン
79
87(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする