桃陽電線
ブロックベース ボルト付き
室外機置台・エアコン架台
軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品
ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付
種別
ブロックベース
材質
PVC
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
100
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476434
BBB-36 IV
アイボリー
360
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85476450
BBB-40 IV
アイボリー
400
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85476459
BBB-45 IV
アイボリー
450
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476468
BBB-36 BK
ブラック
360
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください