桃陽電線
ATベース
室外機置台・エアコン架台
種別
ATベース
材質
PP
色
アイボリー
寸法A(mm)
360
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
122
寸法B(mm)
406
寸法C(mm)
75
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476416
AT-360 IV
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください