曜日別特売

ハイベース

ハイベース - 桃陽電線ハイベース - 桃陽電線ハイベース - 桃陽電線ハイベース - 桃陽電線ハイベース - 桃陽電線ハイベース - 桃陽電線

室外機置台・エアコン架台
耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用
経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。
固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。
狭い場所での設置も簡単

種別ハイベース材質PPアイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85476398HB-360 IV36040378
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
85476407HB-450 IV45050090
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする