カラー防草シート

カラー防草シート - タカショーカラー防草シート - タカショーカラー防草シート - タカショーカラー防草シート - タカショーカラー防草シート - タカショーカラー防草シート - タカショーカラー防草シート - タカショーカラー防草シート - タカショー

国産防草シート。周辺環境になじみやすいグリーンとブラウンをラインナップ。上面のカラーコーティングと下面の長繊維ポリエステル不織布が合わさった2層構造。チガヤやススキなど強壮雑草にも効果あり。
防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。
設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。

用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。材質ポリエステル厚さ(mm)0.45目付(g/m2)170幅(m)1内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85482786TBB-25Gグリーン25
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482795TBB-25Bブラウン25
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482804TBB-50Gグリーン50
62,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482820TBB-50Bブラウン50
62,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする