タカショー
アルミガーデンエッジ
庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能
色
シルバー
注意
※アスファルト舗装の見切り材としては使用しないでください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85482734
NDA-01
1枚
アルミニウム
2900
80
5
本体
¥
9,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85482829
NDA-03
1個
アルミニウム
28
35
25
専用スパイクガイド
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482838
NDA-04
1本
スチール
250
8
8
専用スパイク
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482847
NDA-02
1個
ポリプロピレン
75
80
5
専用ジョイント
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。