メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0078
フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。
販売備考:ホース外径Φ12mm
色[カラー]:ブラック
サイズ:12mm幅のホース
材質[素材]:カーボンスチール
使用箇所:ホース類
内容量[数量]:2個
特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。
関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116


