ラフ焚火シート

ラフ焚火シート - ラフアンドロードラフ焚火シート - ラフアンドロードラフ焚火シート - ラフアンドロードラフ焚火シート - ラフアンドロードラフ焚火シート - ラフアンドロードラフ焚火シート - ラフアンドロードラフ焚火シート - ラフアンドロード
(1件のレビュー)

ラフ焚火シート
ソロキャンツーライダーに丁度いい。
「足るを知る」大人のためのジャストサイズ&ジャストスペック焚火シート。
数多ある焚火シートの中でも、焚火好きなソロキャンツーライダーに丁度いいサイズと品質で、軽量コンパクトな扱いやすいアイテムを目指し企画しました。ベースには薄くしなやかで扱いやすい耐熱400℃のグラスファイバーを採用し、表面は特殊アルミシートでコーティング、四辺を折り込んでグラスファイバーのチクチクする嫌な感覚を低減。表面は汚れが拭き取りやすくメンテナンスも簡単。イタズラに炎を大きくせず静かにゆっくり焚火を嗜む、大人のための焚火シートの登場です。
品番: RR5959
品名: ラフ焚火シート
COLOR: シルバー
SIZE: 60x60cm
収納袋SIZE: 24x19cm
重量: 0.16kg(収納袋込み)
素材:グラスファイバー(耐熱400℃)特殊アルミシートコート 、金属ハトメ
[付属品]
・収納袋

用途
品番: RR5959
品名: ラフ焚火シート
COLOR: シルバー
SIZE: 60x60cm
収納袋SIZE: 24x19cm
重量: 0.16kg(収納袋込み)
素材:グラスファイバー(耐熱400℃)特殊アルミシートコート 、金属ハトメ
[付属品]
・収納袋
材質グラスファイバー(耐熱400℃)特殊アルミシートコート 、金属ハトメ質量(kg)0.16シルバー寸法(cm)60×60、(収納袋)24×19内容量1枚
注意
※地面へのダメージを与えぬよう火床下に十分なスペースを確保してご利用ください。
※直火に近い状態や必要以上に大きな炎でのご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85480239RR5959SV
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 焚き火シートとして
医療・福祉・介護関連業

焚き火をする際に、焚き火シートとして使いました。
次に使うときは、チタンのペグを購入して、焚き火シートを留めようと思っています。
軽くて、使いやすかったです。おすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする