DP-007 ウインタープロテクターインナーパンツ

DP-007 ウインタープロテクターインナーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DP-007 ウインタープロテクターインナーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DP-007 ウインタープロテクターインナーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DP-007 ウインタープロテクターインナーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DP-007 ウインタープロテクターインナーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DP-007 ウインタープロテクターインナーパンツ - DAYTONA(デイトナ)

CE規格をクリアしたプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。
表地の防風加工と中綿によりできた空気の層をまとう事で暖かく保ちます。
ミッドレイヤーとして着用することを想定し、軽量で柔らかい素材を使用。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「ひざ、サイドヒップ」に標準装備。
表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、
裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%

用途
CE規格クリアのプロテクターをフル内蔵したインナーウエア
軽量で柔らかい素材で、重ね着しやすいインナーパンツ
表地の防風生地で外気をガード。中綿によりできた空気の層が暖かさをキープ
プロテクターがないパンツでも、インナーを着ることでライディングパンツに早変わり
CE規格クリアのソフトプロテクター付属:ひざ、サイドヒップ
ブラック素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%プロテクターひざ、サイドヒップ内容量1着
注意
※ 実際の製品は個体差が生じる場合があります。サイズは目安としてご参考ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548158748648WF
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548159648649S
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548160548650M
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548161448651L
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548163048652XL
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする