曜日別特売

耐熱ワックス

耐熱ワックス - DAYTONA(デイトナ)耐熱ワックス - DAYTONA(デイトナ)耐熱ワックス - DAYTONA(デイトナ)耐熱ワックス - DAYTONA(デイトナ)耐熱ワックス - DAYTONA(デイトナ)耐熱ワックス - DAYTONA(デイトナ)

オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。
優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成により、270℃においても、ツヤが長持ちします。
水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことができます。
内容量:420ml
耐熱温度:270℃

用途
オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤
優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成で270℃でもツヤが長持ち
水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことが可能
内容量:420ml
耐熱温度:270℃
内容量(mL)420耐熱温度(℃)270危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※ タイヤ、シート、ステップ、グリップ等滑って危険な場所には使用しないこと。付着した場合には、直ちに洗い流すか、ぬれタオルでふき取ること。
※ ブレーキディスクやその付近に塗布しないこと。
※ 塗布する部分および周辺が高温となっている場合、引火する可能性があるため、外気温と同程度の温度に冷ました状態でご使用ください。
※ 塗布後、10分以上放置し、乾燥していることを確認してからバイクを始動してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548387948174
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする