iFace Hang and ストラップホルダー

iFace Hang and ストラップホルダー - iFaceiFace Hang and ストラップホルダー - iFaceiFace Hang and ストラップホルダー - iFaceiFace Hang and ストラップホルダー - iFace

お手持ちのiFaceスマホケースに挟むだけ。
iFaceスマホケースにショルダーストラップを付けられる、ストラップホルダーが登場しました。
別売りのHang andのショルダーストラップと合わせ使いでアクティブにお出かけしちゃいましょう。
Reflectionシリーズ、First Classシリーズ、Look in Clearシリーズで使用OK
クリアケースに挟んでも目立ちにくい
直径約3cmのカラビナ採用で、ショルダーストラップの着脱ラクラク
シートは柔らかい素材使用でケースや機器にキズがつきにくい
挟んだまま充電OK

付属品カラビナ(約縦3.0×横3.0cm)材質TPU、亜鉛合金厚さ(mm)約0.5クリア/フロスト/ゴールド質量(g)約9(カラビナ含む)耐荷重(g)約500寸法(縦×横)(cm)約6.7×6内容量1個
注意
※iFaceスマホケース、ショルダーストラップは付属しません。
※iFaceインナーシートとは併用できませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8552585441-978313
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする