曜日別特売

スバル純正 ワイヤレスチャージャー

スバル純正 ワイヤレスチャージャー - スバルアクセサリー

適合車種:クロステック/インプレッサ(キーレスアクセス&プッシュスタート装着車用)
置くだけでスマートフォンを充電。ワイヤレス充電規格Qi対応スマートフォン用
最大充電電力10W(スマートフォンの仕様や条件により変化します)
ON/OFFスイッチ付
※CD/DVDデッキと共着不可

適合車種CROSTREK/IMPREZA内容量1個
注意
※充電可能エリア(約164×90mm)に収まらないスマートフォンや装着しているカバー、機種により充電できない場合があります
※特に医療用ペースメーカー等の医療用電気機器をご使用の方はご購入前に医師とご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85528320H1017FN200
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷