スバル純正 ワイヤレス充電器

スバル純正 ワイヤレス充電器 - スバルアクセサリー

適合車種:ジャスティ
車内で手軽にスマートフォンが充電できます
※Qi 1.2.4規格対応
※本機による充電は、ワイヤレス充電の規格Qiに対応した一部の携帯機器、もしくはアクセサリーを装着した携帯機器に限られます
※厚さ約15mm、横幅約83mmをこえる機器はBOX内にいれることができないため、充電できません
※スマートフォンケースを装着した場合、充電できない場合があります

適合車種JUSTY内容量1個
注意
※特に医療用ペースメーカー等の医療用電気機器をご使用の方はご購入前に医師とご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8552833808691F1001
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷