曜日別特売

スバル純正 ルーフラック 80 ブラック

スバル純正 ルーフラック 80 ブラック - スバルアクセサリー

適合車種:シフォン
エアロベースキャリア(品番:08370F2016)が必要です
製品重量:6.7kg
サイズ外寸:長さ1185×幅830×高さ75mm
サイズ内寸:長さ1050×幅760×高さ55mm
※ボディカバー(防炎タイプ)との同時装着不可

適合車種CHIFFON内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8552886408300F2009
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする