曜日別特売

スバル純正 ルーフボックス INNO

スバル純正 ルーフボックス INNO - スバルアクセサリー

適合車種:レックス/シフォン/プレオ+/サンバー バンなど
車高を抑えながら、しっかり積める。スキーなら6-8セット、スノーボードなら4-5セット積載可能
サイズ(外寸):長さ1825×幅820×高さ340mm
重量:15kg
容量:300L
左開き
※別途、レックスはエアロベースキャリア(品番:08370F1002)、
シフォンはシステムベース(品番:08370F2015)・エアロベースキャリア(品番:08370F2016)、
プレオ+はシステムベース(品番:08370F2013)、
サンバーバンはシステムベース(品番:08370F5009)が装着に必要です
※ボディカバー(防炎タイプ)との同時装着不可

材質樹脂適合車種REX/CHIFFON/PLEO+/SAMBAR VANなど内容量1個
注意
※受注生産のため、発送にお時間を頂きます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8552948508370F9000
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする