曜日別特売

スバル純正 ルーフキャリア INNO

スバル純正 ルーフキャリア INNO - スバルアクセサリー

適合車種:ステラ/プレオ+
スマートなエアロフィルムでしっかり積載。軽量アルミ製
製品重量:6.6kg
サイズ(外寸):長さ1185×幅830×高さ75mm、(内寸):長さ1050×幅760×高さ55mm
※ボディカバー(防炎タイプ)との共着不可
※装着にはステラはシステムベース(品番:08370F2009)が、プレオ+はシステムベース(品番:08370F2013)が必要です

適合車種STELLA/PLEO+内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85528889E3647K6020
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする