MARUTO(大久保製作所)
バイクカバー ハヤワザ hayawaza
10秒早わざ(ハヤワザ)バイクカバーかけやすさ最高クラス
材質
ポリエステル(ウラ:TPUラミネート)
スソ:ターポリン(鎖:鉄)
用途
バイクカバー
色
ブラック
サイズ
2L
内容量
1個
注意
※L・2L・3Lは、リヤボックス装着車に適応しません。リヤボックスを外してご使用ください。
※大きなシーシーバー(バックレスト)には対応しておりません。
※その他オプションパーツ(アンテナなど)は外してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85531165
CH-2L 01238
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください