MARUTO(大久保製作所)
業務用ナックルガード
業務用ナックルガード
用途
ナックルガード
材質
ポリプロピレン
色
白
機能
風よけ・雨除け・日よけ
適合車種
・スーパーカブ110プロ(JA61)(ディスクブレーキ装着車)
内容量
1セット
注意
※レバーを握る時やハンドルに手を掛ける時に指先がナックルガードに当たらないように取付け角度を調整してください。
※グリップヒーター装着車の場合、アクセル操作時にヒーターのコードがナックルガードと接触して、アクセルのもどりが多少悪くなる場合があります。ご注意ください。
※運転操作前に必ずナックルガードの固定部分がゆるんでいないか確認してください。ゆるんでいる場合、必ずしめこんでから運転してください。ゆるんだまま使用しますと、ナックルガードが手に当たったり、ブレーキレバーに当たったりして重大事故につながる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85531190
KGP-4000
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください