曜日別特売

充電式グリースガン

充電式グリースガン - 京セラインダストリアルツールズ充電式グリースガン - 京セラインダストリアルツールズ充電式グリースガン - 京セラインダストリアルツールズ充電式グリースガン - 京セラインダストリアルツールズ充電式グリースガン - 京セラインダストリアルツールズ充電式グリースガン - 京セラインダストリアルツールズ

トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い
電池状態と過負荷をランプでお知らせ
電池パック(1500mAh)2個付属

用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物内容量1台
取扱説明書:(0.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85528076DGG180L1
71,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする