レーザー墨出器

レーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズ

視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
ラインが見つけやすいドット付
高精度±1mm/7.5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
磁気制動方式
キャリングケース付

仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース質量(kg)1(電池含む)電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m)光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動(ジンバル式)水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m内容量1台
注意
※三脚は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
レーザー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85528067DHLL400PG 三脚なし約1水平ライン、垂直4ライン、鉛直点、地墨点
230,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
85528058DHLL300PG 三脚なし約3水平ライン、垂直2ライン、鉛直点、地墨点
190,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする