曜日別特売

充電式ディスクグラインダー

充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ

握り部周長144mmの細握りで作業者の疲労を軽減し、丸型ヘッドによりどの角度でも安定した切込深さを実現した砥石径125mmの連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したスライドスイッチ式の充電式ディスクグラインダーです
キックバック軽減機能・再起動防止機能・ブレーキを搭載しているため不意に発生する事故を防止できます
クラス最高の最大出力900Wのハイパワーにより研削・切断共に実使用トルク範囲での回転数が高くて作業スピードが速いです
ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です
防塵・防水に対する国際規格であるIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐える耐性があります(完全防水ではないため水没させると故障します規格適合は工具本体のみです電池パックの防塵・防水を保証するものではありません)
握り部の周長はクラス最短(144mm)で持ちやすく操作性が良く、指4本で握りこめる握り部長さ(70mm)を確保しています

用途鉄研削(カエリ取り・面取り・溶接ビード処理・錆び落とし・塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレス研磨、コンクリートの切断・面取り長さ(mm)375幅(mm)141質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])3000~8000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)125本体質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000研削砥石寸法(mm)(穴径)22バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名UBC1804L砥石取付穴径(Φmm)22バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])3000~8000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用する砥石は72m/s以上の正規の砥石を取付けて正しい仕様面で研削してください
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです
※砥石カバーを取付けて使用してください
※乾式用のため水・研削液などは使用しないでください
※用途以外の刃物(丸ノコ刃・チップソーなど)での切断はしないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85528024DG1820 本体のみカニ目スパナ×1・補助ハンドル×1
30,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
85528015DG1820L5電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC1804L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1
60,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする