曜日別特売

充電式ディスクグラインダー

充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ

最大出力900Wのハイパワー
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段階変速機能付
優れた防じん性能

質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130砥石径(Φmm)100バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)5000定格回転速度(min-1[r.p.m])8000内容量1台
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527997DG1800L5カニ目スパナ・補助ハンドル、電池パック(UBC1804L)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース
57,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
85528006DG1800 本体のみカニ目スパナ・補助ハンドル(充電器・キャリングケース・電池パックなし)
28,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする