吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです
新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました
作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です
吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します
吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできます
ごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます
材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1質量(kg)4電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W風量(m3/min)吸込み(集じん):(低速)6.7、(高速)8.3電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)50、(高速)62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30内容量1台