ハンディ型 デジタル顕微鏡

ハンディ型 デジタル顕微鏡 - ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡 - ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡 - ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡 - ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡 - ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡 - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)

◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能
◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能

用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素内容量1個
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527909MICRO-H500
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 小さな昆虫の調査
個人教育・研究機関

小さいがこれはTHE顕微鏡です。利便性がよいため、虫眼鏡のように首にかけて使っています。何より写真として保存できるのが最高です。
ただ、使い方の説明が大雑把であることとレンズを保護するためのケースがないことに課題があります。

2025-10-28
用途: 試作品の出来栄え確認
株式会社ナカニシ製造業

小型で使いやすくもっと早く購入すれば、良かったです。
使い勝手は、簡単で画像も良くとても役に立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする