手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108

手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108 - プロト手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108 - プロト手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108 - プロト手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108 - プロト手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108 - プロト手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108 - プロト手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0108
手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
色[カラー]:ホワイト
サイズ:102mm
材質[素材]:ナイロン
使用箇所:汎用
内容量[数量]:80本
特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
関連商品:品番:PGR0107,PGR0108

仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108材質ナイロンホワイトサイズ102mm使用箇所汎用入数80本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525705PGR0108
500
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする