曜日別特売

シックネスゲージ 25枚セット スキマゲージ PGR0086

シックネスゲージ 25枚セット スキマゲージ PGR0086 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0086
25枚のゲージを組み合わせることで様々なすき間に対応できます。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:カーボンスチール
使用箇所:汎用品
内容量[数量]:1セット
特記事項:25枚のゲージを組み合わせることで様々なすき間に対応できます。
関連商品:品番:PGR0088、PGR0086

適合品番:PGR0088、PGR0086材質カーボンスチールシルバー使用箇所汎用品入数1セット特性25枚のゲージを組み合わせることで様々なすき間に対応できます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525757PGR0086
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする