曜日別特売

農業用指かけホッチキス

農業用指かけホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]農業用指かけホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]農業用指かけホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ブドウなどの傘かけ作業で便利な指掛けリング付きホッチキスです。ホッチキスを手に持ったまま両手作業ができるので、傘かけの作業がはかどります。

用途ブドウなどの笠かけ作業に外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×20×100適合ステープル905C-3.5M内容量1ケース(50台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85526064HD-10Dリング3
55,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

指掛けホッチキスHD-10Dリング3 お客様の声【マックス公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする