曜日別特売

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:
5120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
エジェクタ/ノズル呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86633796ZK2A07K5QWA-06スイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633805ZK2A07K5QWA-06-Eスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633814ZK2A07K5QWA-06-Jスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633830ZK2A07K5QWA-06-Kスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633839ZK2A07K5QWA-06-JKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633848ZK2A07K5QWA-06-Dスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633857ZK2A07K5QWA-06-DEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633866ZK2A07K5QWA-06-DJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633875ZK2A07K5QWA-06-DKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633884ZK2A07K5QWA-06-DJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633900ZK2A07K5QWA-06-Bスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633909ZK2A07K5QWA-06-BEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633918ZK2A07K5QWA-06-BJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633927ZK2A07K5QWA-06-BKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633936ZK2A07K5QWA-06-BJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633945ZK2A07K5QWA-06-BDスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633954ZK2A07K5QWA-06-BDEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633970ZK2A07K5QWA-06-BDJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633979ZK2A07K5QWA-06-BDKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633988ZK2A07K5QWA-06-BDJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86633997ZK2A07K5QWA-08スイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634006ZK2A07K5QWA-08-Eスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634015ZK2A07K5QWA-08-Jスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634024ZK2A07K5QWA-08-Kスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634040ZK2A07K5QWA-08-JKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634049ZK2A07K5QWA-08-Dスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634058ZK2A07K5QWA-08-DEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634067ZK2A07K5QWA-08-DJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634076ZK2A07K5QWA-08-DKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634085ZK2A07K5QWA-08-DJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634094ZK2A07K5QWA-08-Bスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634110ZK2A07K5QWA-08-BEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634119ZK2A07K5QWA-08-BJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634128ZK2A07K5QWA-08-BKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634137ZK2A07K5QWA-08-BJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634146ZK2A07K5QWA-08-BDスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634155ZK2A07K5QWA-08-BDEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634164ZK2A07K5QWA-08-BDJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634180ZK2A07K5QWA-08-BDKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634189ZK2A07K5QWA-08-BDJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634198ZK2A07K5QWA-07スイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634207ZK2A07K5QWA-07-Eスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634216ZK2A07K5QWA-07-Jスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634225ZK2A07K5QWA-07-Kスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634234ZK2A07K5QWA-07-JKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634250ZK2A07K5QWA-07-Dスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634259ZK2A07K5QWA-07-DEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634268ZK2A07K5QWA-07-DJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634277ZK2A07K5QWA-07-DKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86634286ZK2A07K5QWA-07-DJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする