エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:
5120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
エジェクタ/ノズル呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86533800ZK2B15E6QL3A-06スイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533809ZK2B15E6QL3A-06-Eスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533818ZK2B15E6QL3A-06-Jスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533827ZK2B15E6QL3A-06-Kスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533836ZK2B15E6QL3A-06-JKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533845ZK2B15E6QL3A-06-Dスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533854ZK2B15E6QL3A-06-DEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533870ZK2B15E6QL3A-06-DJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533879ZK2B15E6QL3A-06-DKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533888ZK2B15E6QL3A-06-DJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533897ZK2B15E6QL3A-06-Bスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533906ZK2B15E6QL3A-06-BEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533915ZK2B15E6QL3A-06-BJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533924ZK2B15E6QL3A-06-BKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533940ZK2B15E6QL3A-06-BJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533949ZK2B15E6QL3A-06-BDスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533958ZK2B15E6QL3A-06-BDEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533967ZK2B15E6QL3A-06-BDJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533976ZK2B15E6QL3A-06-BDKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533985ZK2B15E6QL3A-06-BDJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ6ノズル:Φ1.5
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86533994ZK2B15E6QL3A-08スイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534010ZK2B15E6QL3A-08-Eスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534019ZK2B15E6QL3A-08-Jスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534028ZK2B15E6QL3A-08-Kスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534037ZK2B15E6QL3A-08-JKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534046ZK2B15E6QL3A-08-Dスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534055ZK2B15E6QL3A-08-DEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534064ZK2B15E6QL3A-08-DJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534080ZK2B15E6QL3A-08-DKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534089ZK2B15E6QL3A-08-DJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534098ZK2B15E6QL3A-08-Bスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534107ZK2B15E6QL3A-08-BEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534116ZK2B15E6QL3A-08-BJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534125ZK2B15E6QL3A-08-BKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534134ZK2B15E6QL3A-08-BJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534150ZK2B15E6QL3A-08-BDスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534159ZK2B15E6QL3A-08-BDEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534168ZK2B15E6QL3A-08-BDJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534177ZK2B15E6QL3A-08-BDKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534186ZK2B15E6QL3A-08-BDJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ8ノズル:Φ1.5
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534195ZK2B15E6QL3A-07スイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534204ZK2B15E6QL3A-07-Eスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534220ZK2B15E6QL3A-07-Jスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534229ZK2B15E6QL3A-07-Kスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534238ZK2B15E6QL3A-07-JKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534247ZK2B15E6QL3A-07-Dスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534256ZK2B15E6QL3A-07-DEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534265ZK2B15E6QL3A-07-DJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534274ZK2B15E6QL3A-07-DKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86534290ZK2B15E6QL3A-07-DJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)12(供給弁・破壊弁)なしΦ1/4”ノズル:Φ1.5
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする