曜日別特売

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ - SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:
5120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
定格電圧 DC V
コネクタ仕様
真空(V)ポート
エジェクタ/ノズル呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86536198ZK2G07K5QWA-06スイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
34,820
31,980
35,178(税込)
当日出荷
86536207ZK2G07K5QWA-06-Eスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536216ZK2G07K5QWA-06-Jスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536225ZK2G07K5QWA-06-Kスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536234ZK2G07K5QWA-06-JKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536250ZK2G07K5QWA-06-Dスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536259ZK2G07K5QWA-06-DEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536268ZK2G07K5QWA-06-DJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536277ZK2G07K5QWA-06-DKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536286ZK2G07K5QWA-06-DJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536295ZK2G07K5QWA-06-Bスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536304ZK2G07K5QWA-06-BEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,520
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536320ZK2G07K5QWA-06-BJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536329ZK2G07K5QWA-06-BKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536338ZK2G07K5QWA-06-BJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,520
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536347ZK2G07K5QWA-06-BDスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536356ZK2G07K5QWA-06-BDEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536365ZK2G07K5QWA-06-BDJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536374ZK2G07K5QWA-06-BDKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536390ZK2G07K5QWA-06-BDJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ6ノズル:Φ0.7
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536399ZK2G07K5QWA-08スイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536408ZK2G07K5QWA-08-Eスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536417ZK2G07K5QWA-08-Jスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536426ZK2G07K5QWA-08-Kスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536435ZK2G07K5QWA-08-JKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536444ZK2G07K5QWA-08-Dスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536460ZK2G07K5QWA-08-DEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536469ZK2G07K5QWA-08-DJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536478ZK2G07K5QWA-08-DKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536487ZK2G07K5QWA-08-DJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536496ZK2G07K5QWA-08-Bスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536505ZK2G07K5QWA-08-BEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,520
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536514ZK2G07K5QWA-08-BJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536530ZK2G07K5QWA-08-BKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536539ZK2G07K5QWA-08-BJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,520
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536548ZK2G07K5QWA-08-BDスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536557ZK2G07K5QWA-08-BDEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536566ZK2G07K5QWA-08-BDJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536575ZK2G07K5QWA-08-BDKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536584ZK2G07K5QWA-08-BDJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ8ノズル:Φ0.7
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536600ZK2G07K5QWA-07スイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536609ZK2G07K5QWA-07-Eスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536618ZK2G07K5QWA-07-Jスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536627ZK2G07K5QWA-07-Kスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536636ZK2G07K5QWA-07-JKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536645ZK2G07K5QWA-07-Dスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536654ZK2G07K5QWA-07-DEスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536670ZK2G07K5QWA-07-DJスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536679ZK2G07K5QWA-07-DKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86536688ZK2G07K5QWA-07-DJKスイッチ/センサ出力:NPN(1出力)24(供給弁・破壊弁)省エネ機能付 真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)Φ1/4”ノズル:Φ0.7
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする