曜日別特売

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~ - SMC

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体真空(V)ポートΦ6内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:
6400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
コネクタ仕様
圧力範囲(kPa)
エジェクタ/ノズル呼び径
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86587395ZK2A07K52HA-06スイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
36,740
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587404ZK2A07K52HA-06-Wスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587420ZK2A07K52HA-06-Eスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,120
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587429ZK2A07K52HA-06-EWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,280
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587438ZK2A07K52HA-06-Jスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,070
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587447ZK2A07K52HA-06-JWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,240
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587456ZK2A07K52HA-06-Kスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,790
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587465ZK2A07K52HA-06-KWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,950
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587474ZK2A07K52HA-06-JKスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,120
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587490ZK2A07K52HA-06-JKWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,280
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587499ZK2A07K52HA-06-Dスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,180
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587508ZK2A07K52HA-06-DWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,350
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587517ZK2A07K52HA-06-DEスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,560
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587526ZK2A07K52HA-06-DEWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,720
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587535ZK2A07K52HA-06-DJスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,510
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587544ZK2A07K52HA-06-DJWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,680
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587560ZK2A07K52HA-06-DKスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,230
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587569ZK2A07K52HA-06-DKWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,390
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587578ZK2A07K52HA-06-DJKスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,560
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587587ZK2A07K52HA-06-DJKWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,720
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587596ZK2A07K52HA-06-Bスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,070
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587605ZK2A07K52HA-06-BWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,240
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587614ZK2A07K52HA-06-BEスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,450
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587630ZK2A07K52HA-06-BEWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,610
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587639ZK2A07K52HA-06-BJスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587648ZK2A07K52HA-06-BJWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,570
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587657ZK2A07K52HA-06-BKスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,120
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587666ZK2A07K52HA-06-BKWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,280
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587675ZK2A07K52HA-06-BJKスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,450
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587684ZK2A07K52HA-06-BJKWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,610
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587700ZK2A07K52HA-06-BDスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,510
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587709ZK2A07K52HA-06-BDWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,680
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587718ZK2A07K52HA-06-BDEスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,890
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587727ZK2A07K52HA-06-BDEWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
39,050
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587736ZK2A07K52HA-06-BDJスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,840
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587745ZK2A07K52HA-06-BDJWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,010
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587754ZK2A07K52HA-06-BDKスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,560
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587770ZK2A07K52HA-06-BDKWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,720
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587779ZK2A07K52HA-06-BDJKスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,890
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587788ZK2A07K52HA-06-BDJKWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
39,050
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587797ZK2A07K52HA-08スイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
36,740
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587806ZK2A07K52HA-08-Wスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587815ZK2A07K52HA-08-Eスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,120
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587824ZK2A07K52HA-08-EWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,280
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587840ZK2A07K52HA-08-Jスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,070
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587849ZK2A07K52HA-08-JWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,240
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587858ZK2A07K52HA-08-Kスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,790
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587867ZK2A07K52HA-08-KWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
37,950
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587876ZK2A07K52HA-08-JKスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,120
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86587885ZK2A07K52HA-08-JKWスイッチ省エネ機能:なしIO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mmIO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101ノズル:Φ0.7供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
38,280
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする