適合車種:フォレスター
汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます
搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)
前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります
※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可