スバル純正 エアロベースキャリア

スバル純正 エアロベースキャリア - スバルアクセサリー

適合車種:シフォン
各種アタッチメント類とセットでご使用ください
耐荷重:30kg
ルーフからエアロベースキャリア上面までの距離:約68mm
本体バーサイズ:長さ1000×幅80×高さ30mm
※ボディカバー(防炎タイプ)との同時装着不可

適合車種CHIFFON内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8552013908370F2016
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする