スバル純正 ラゲージボード 2枚セット

スバル純正 ラゲージボード 2枚セット - スバルアクセサリー

適合車種:サンバー バン (ディアス)
ディアスグレードの荷物の整理に
ボード下高さ:下段使用時280mm・上段使用時410mm
サイズ:長さ380×幅1280mm/枚
最大積載量:5kg/枚
※走行中は取り外してください
※収納式デッキボードセットと同時装着不可

適合車種SAMBAR VAN (ディアス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8552069908240F5006
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする