スバル純正 システムベース INNO

スバル純正 システムベース INNO - スバルアクセサリー

適合車種:プレオ+
アウトドアや大きな荷物の積載に
耐荷重30kg
本体バーサイズ:長さ1170×幅32×高さ23mm
ルーフからシステムベース上面までの距離:約87mm
※ボディカバー(防炎タイプ)との共着不可
※各種アタッチメントとセットでご使用ください

適合車種PLEO+内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8552419008370F2013
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする