スバル純正 システムベース INNO

スバル純正 システムベース INNO - スバルアクセサリー

適合車種:サンバー バン
用途に合わせた積載を実現するベースの装備
装着時全高:約1951mm
本体バーサイズ:長さ1454×幅155×高さ234mm
耐荷重:30kg
※ルーフキャリア類、ボディカバー(防炎タイプ)と同時装着不可

材質スチール+黒塗装適合車種SAMBAR VAN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8552240608370F5009
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする