曜日別特売

シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム

シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店スタッフにおすすめの、スタンドカラー仕様の男女兼用ショップコートです。
麻のようにさらっとした肌触りと、風通しのよい涼感素材で快適な着心地を実現。
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材を使用し、清潔感のある色合いが長持ちします。
腕まくりの手間なく作業ができる七分袖で、水仕事にも便利です。
和食にも洋食にもなじむシンプルなデザインで、幅広い飲食シーンに対応します。
選べる4色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様スタンドカラー、比翼ボタン、左胸ポケット(ペン挿しインポケット付き)、裾脇スリット、襟・前立て、七分袖混率(%)ポリエステル100機能高通気・防脱色生地ブッチャー性別男女兼用内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85532240BC0600-B3グレーSS983835
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532249BC0600-B3グレーS1024037
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532258BC0600-B3グレーM1084439
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532267BC0600-B3グレーL1144641
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532276BC0600-B3グレーLL1204842.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532285BC0600-B3グレー3L1265042.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532294BC0600-B3グレー4L1345242.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532310BC0600-B9ブラックSS983835
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532319BC0600-B9ブラックS1024037
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532328BC0600-B9ブラックM1084439
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532337BC0600-B9ブラックL1144641
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532346BC0600-B9ブラックLL1204842.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532355BC0600-B9ブラック3L1265042.5
6,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
85532364BC0600-B9ブラック4L1345242.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532380BC0600-E9エンジSS983835
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532389BC0600-E9エンジS1024037
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532398BC0600-E9エンジM1084439
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532407BC0600-E9エンジL1144641
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532416BC0600-E9エンジLL1204842.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532425BC0600-E9エンジ3L1265042.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532434BC0600-E9エンジ4L1345242.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532450BC0600-K3ネイビーSS983835
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532459BC0600-K3ネイビーS1024037
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532468BC0600-K3ネイビーM1084439
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532477BC0600-K3ネイビーL1144641
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532486BC0600-K3ネイビーLL1204842.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532495BC0600-K3ネイビー3L1265042.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85532504BC0600-K3ネイビー4L1345242.5
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする