曜日別特売

前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用

前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店のホールスタッフにおすすめの、和の雰囲気にもなじむ前掛けです。
アジャスターバックル付きで、簡単に着用できズレにくい仕様です。
ヒップまですっぽり覆うバックスタイルで、安定した着用感を実現。
塩素系漂白剤による退色を軽減する加工を施し、色合いが長持ちします。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様右脇・左後ポケット、腰紐調整用アジャスターバックル付き混率(%)ポリエステル100機能高通気・防脱色生地ブッチャーひも幅(cm)2性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85531594BC4600-B3グレーM1044263~85
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531610BC4600-B3グレーL1264585~110
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531619BC4600-B9ブラックM1044263~85
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531628BC4600-B9ブラックL1264585~110
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531637BC4600-E9エンジM1044263~85
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531646BC4600-E9エンジL1264585~110
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531655BC4600-K3ネイビーM1044263~85
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531664BC4600-K3ネイビーL1264585~110
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする