スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用
飲食店のホールスタッフや厨房での着用におすすめの、スタンドカラーシャツです。
高温環境の食品工場白衣でも実績のある耐久性を備え、涼感・軽量素材で快適な着心地を実現。
和食にも洋食にもなじむ、シンプルで汎用性の高いデザインです。
ボタンにはプラスチック製のエコ素材を使用し、環境にも配慮しています。
水仕事にも便利な七分袖仕様で、腕まくりの手間なくスムーズに作業できます。
選べる5色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様左胸ポケット、左袖ペン挿しポケット、両裾脇スリット入り
混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1
機能吸汗速乾・軽量・制電・暑さ対策
生地制電タフタ
性別男女兼用
内容量1着