テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム

テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

コストパフォーマンスに優れた、大人気の男女兼用パンツです。
体毛落下防止ネット付きで、異物混入のリスクを軽減。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。
脇ゴム仕様でウエストの締めつけ感を軽減し、快適なはき心地を実現。
ストレッチ性に優れた素材で、かがんでも背中が出にくい安心のシルエットです。
制服・ユニフォームとしても使いやすく、飲食店や厨房の現場におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット、体毛落下防止ネットブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地トロストレッチ性別男女兼用内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85532136TR1103-B93S7057~632387
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532145TR1103-B9SS7063~682491
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532154TR1103-B9S7068~7424.595
5,300
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
85532170TR1103-B9M7374~802597
5,300
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
85532179TR1103-B9L7580~8525.5103
5,300
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
85532188TR1103-B9LL7585~9026108
5,300
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
85532197TR1103-B93L7590~9526.5113
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532206TR1103-B94L7595~10027118
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532215TR1103-B95L75100~10527.5123
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532224TR1103-B96L75105~11028128
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする