ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

シンプルながら洗練されたデザインで、スタイリッシュに着映えするベストです。
適度な伸縮性があり、シワになりにくいイージーケア性に優れた平織り素材で、快適な着心地です。
人気商品ロールインパンツ(品番:SPAU-1809)とセットアップ可能。
選べる4色展開で、店舗の雰囲気に合わせてコーディネートできます。
制服・ユニフォームとして使いやすく、飲食店や厨房の現場におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地なし、左胸・両腰ポケット混率(%)ポリエステル100機能軽量・ストレッチ生地ファイントロ性別男女兼用内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85531716FT2100-A3ベージュSS9031.551
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531725FT2100-A3ベージュS9432.552
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531734FT2100-A3ベージュM9834.556
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531750FT2100-A3ベージュL10436.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531759FT2100-A3ベージュLL11038.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531768FT2100-A3ベージュ3L11640.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531777FT2100-A3ベージュ4L12442.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531786FT2100-B9ブラックSS9031.551
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531795FT2100-B9ブラックS9432.552
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531804FT2100-B9ブラックM9834.556
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531820FT2100-B9ブラックL10436.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531829FT2100-B9ブラックLL11038.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531838FT2100-B9ブラック3L11640.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531847FT2100-B9ブラック4L12442.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531856FT2100-C3ブラウンSS9031.551
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531865FT2100-C3ブラウンS9432.552
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531874FT2100-C3ブラウンM9834.556
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531890FT2100-C3ブラウンL10436.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531899FT2100-C3ブラウンLL11038.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531908FT2100-C3ブラウン3L11640.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531917FT2100-C3ブラウン4L12442.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531926FT2100-K3ネイビーSS9031.551
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531935FT2100-K3ネイビーS9432.552
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531944FT2100-K3ネイビーM9834.556
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531960FT2100-K3ネイビーL10436.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531969FT2100-K3ネイビーLL11038.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531978FT2100-K3ネイビー3L11640.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
85531987FT2100-K3ネイビー4L12442.558
4,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする