三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服

三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

三角巾型とバンダナ型を選べる、2WAYスタイルの帽子です。
麻のようにさらっとした肌触りで、風通しの良い涼感素材を使用しています。
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材で、色合いが長持ちします。
毛髪落下防止ネット付きで、飲食店の衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様毛髪落下防止ネット、2WAY仕様サイズF混率(%)ポリエステル100機能高通気・防脱色頭囲(cm)55~62生地ブッチャーひも長(cm)98性別男女兼用中心丈(cm)46内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85531680BC5101-B3グレー
3,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
85531689BC5101-B9ブラック
3,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
85531698BC5101-E9エンジ
3,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
85531707BC5101-K3ネイビー
3,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする