曜日別特売

スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用

スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店のホールスタッフにおすすめの、スタンドカラーシャツです。
前身頃の切り替えカラーが上品で、落ち着いた印象を与えます。
高機能素材を使用し、適度なストレッチ性で動きやすく、シワになりにくいためお手入れも簡単。
和食にも洋食にもなじむ、シンプルで汎用性の高いデザインです。
選べる3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左胸ポケット(ネームループ付き)、両裾脇スリット入り、九分袖混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾・接触冷感(襟・前見頃のみ)・ストレッチ・イージーケア生地ウーステッドポリスター性別男女兼用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85532940WP1501-B1ライトグレーSS1004249
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85532949WP1501-B1ライトグレーS1044351
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85532958WP1501-B1ライトグレーM1084654
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85532967WP1501-B1ライトグレーL1144856
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85532976WP1501-B1ライトグレーLL1205058
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85532985WP1501-B1ライトグレー3L1265258
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85532994WP1501-B1ライトグレー4L1345458
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533010WP1501-B3グレーSS1004249
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533019WP1501-B3グレーS1044351
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533028WP1501-B3グレーM1084654
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533037WP1501-B3グレーL1144856
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533046WP1501-B3グレーLL1205058
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533055WP1501-B3グレー3L1265258
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533064WP1501-B3グレー4L1345458
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533080WP1501-B7ブルーグレーSS1004249
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533089WP1501-B7ブルーグレーS1044351
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533098WP1501-B7ブルーグレーM1084654
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533107WP1501-B7ブルーグレーL1144856
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533116WP1501-B7ブルーグレーLL1205058
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533125WP1501-B7ブルーグレー3L1265258
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
85533134WP1501-B7ブルーグレー4L1345458
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする