テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム

テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店のホールスタッフにおすすめの、快適なはき心地の男女兼用パンツです。
総ゴム仕様でウエストの締めつけ感を軽減し、着脱もラクラク。
軽量で長時間の着用でもストレスなく過ごせます。
ナチュラルなストレッチ性があり、動きやすく、接客や作業時も快適です。
ユニフォームとして使いやすい、シンプルで汎用性の高いデザインです。
選べる2色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートできます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ファスナーなし、総ゴム・調整共紐、ノータック、両脇・両後ポケット混率(%)ポリエステル100機能軽量・ストレッチ生地カルゼストレッチ性別男女兼用内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85531996KS1101-B3グレーSS6763~6826.5
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532005KS1101-B3グレーS6768~7427
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532014KS1101-B3グレーM7274~8027.5
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532030KS1101-B3グレーL7280~8528
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532039KS1101-B3グレーLL7285~9028.5
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532048KS1101-B3グレー3L7290~9529
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532057KS1101-B3グレー4L7295~10029.5
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532066KS1101-K3ネイビーSS6763~6826.5
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532075KS1101-K3ネイビーS6768~7427
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532084KS1101-K3ネイビーM7274~8027.5
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532100KS1101-K3ネイビーL7280~8528
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532109KS1101-K3ネイビーLL7285~9028.5
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532118KS1101-K3ネイビー3L7290~9529
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85532127KS1101-K3ネイビー4L7295~10029.5
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする