【頼れるハンズフリー】
コンパクトなステーションだから、狭いスペースにもぴったり。高さはミネラルウォーターのペットボトルと同じ程度の27cm。
幅33cmのコンパクトボディで、家の狭い場所まで楽々移動でき効率的に掃除が可能です。
【優れた清掃力】
6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。
超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。
※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。
【充実した機能】
ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。
アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。
起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85531479 | DLX32-22EE | 59225358 | DJX11-12TE | ![]() | ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き | エコバックスジャパン | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |