曜日別特売

Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー

Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー - amadana(アマダナ)Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー - amadana(アマダナ)Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー - amadana(アマダナ)Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー - amadana(アマダナ)Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー - amadana(アマダナ)

「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。
コーヒーのハンドドリップに欠かせない抽出時間と計量を同時に行うために作られた、国産レザーカバーが目をひく美しさと機能を備えたキッチンスケールです。ハンドドリップをより豊かに楽しむことができます。
本体はUSB-Type-C方式での充電でLED搭載のパネルで暗所でも使用できる次世代の方式を採用し、満充電で約10時間の連続使用が可能。計量範囲は0.5g~2000g。精度0.1g単位でレスポンス良く軽量できます。
抽出時間からタイマーと計量をスタートする自動モードを搭載。より正確にハンドドリップの抽出状況を確認することができます。

仕様ボタンコントロール:ボタンコントロール:タッチ式、0.5~2000材質ABS、PMMA、革質量(kg)0.4ブラックレザー電源USB-Cによる充電 1600mAhリチウムイオン充電池、標準電圧3.7V使用温度(℃)商品表面-10~60、カバー使用時:-20~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×152×26内容量1台
注意
※USB充電中はスケールの思用はできません。
※精度0.1g単位での軽量が可能なのは1000gまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525495ABC-DS-BK
8,182
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする