曜日別特売

Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート

Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート - amadana(アマダナ)Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート - amadana(アマダナ)Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート - amadana(アマダナ)Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート - amadana(アマダナ)Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート - amadana(アマダナ)

「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。
コーヒーのハンドドリップに欠かせないケトルに最適なIHプレートです。コンパクトな本体はA4サイズより小さく、狭いスペースでも気軽に使用できます。さらに立てて収納することができるので、カフェやキッチンのサブ機としても使いやすくできています。
アルミ製の部を回すだけで100W~800Wまでを8段階で変更できるシンプルな操作方法です。

仕様加熱調理(火力):8段階(100-800W)材質本体ケース:P66樹脂、トッププレート:耐熱ガラス質量(kg)1.3(付属電源コード含む)ブラック電源AC100V50/60HzHz定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×195×55電源コード(cm)約180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525486ABC-IHP
11,636
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする