DENSAN(デンサン/ジェフコム)
キャタツちょい差しホルダー
脚立天面の空きスペースを有効活用!工具のちょい差しに最適
天面に、伸縮面ファスナーで取付け
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質
本体:ポリエステルキャンバス、角カン:POM、ベルト・伸縮面ファスナー:ポリエステル
質量(g)
170
本体寸法(mm)
260×160×110
収納の目安
2kgまで
内容量
1個
関連資料:
(2.44MB)
取扱説明書:
(0.42MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85525434
KCH-3BK
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キャタツちょい差しホルダー
参考になった